Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 150 - 3 000 K - 134 W - 12 200 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI - 768_31.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de pôles - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660223179623
Réf. Sonepar
00919007091
Réf. Fournisseur
768_31.V2
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
200 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
12
MICRO BLADE CIRCLE 150 - 3 000 °K / 134 W / 12 200 lm / IRC = 90 DIMMABLE DALI