Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 150 - 3 000 K - 95 W - 9 900 lm DIMMABLE DALI - 768_26.V2

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 150 - 3 000 K - 95 W - 9 900 lm DIMMABLE DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223173614

Réf. Sonepar

00919006354

Réf. Fournisseur

768_26.V2

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

900 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

MICRO BLADE CIRCLE 150 - 3 000 °K / 95 W / 9 900 lm DIMMABLE DALI