Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 200 - 2700K - 123W - 12 800 lm DIMMABLE 1-10V - 769_29.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 200 - 2700K - 123W - 12 800 lm DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • température de couleur - 200...2700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12

  • valeur de papillotement Pst LM - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919006369

Réf. Fournisseur

769_29.V1

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

800 lm

température de couleur:

200...2700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

valeur de papillotement Pst LM:

1

MICRO BLADE CIRCLE 200 - 2700°K / 123W / 12 800 lm DIMMABLE 1-10V