Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 200 - 2700K - 123W - 12 800 lm DIMMABLE DALI - 769_29.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 200...2700 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00919006370
Réf. Fournisseur
769_29.V2
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
200...2700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
MICRO BLADE CIRCLE 200 - 2700°K / 123W / 12 800 lm DIMMABLE DALI


