Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 200 - 3000K - 123W - 12 800 lm - 769_26

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 200 - 3000K - 123W - 12 800 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660223162496

Réf. Sonepar

00919004087

Réf. Fournisseur

769_26

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

MICRO BLADE CIRCLE 200 - 3000°K / 123W / 12 800 lm