Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 75 - 3 000 K - 70 W - 6 500 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V - 759_31.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 6
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919007078
Réf. Fournisseur
759_31.V1
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
6
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
1
nombre de pôles:
3