Sedap Atelier - PLAFONNIER CARRe FLUO 55W AA - 1982.AA.03

CopieCopie
Sedap Atelier - PLAFONNIER CARRe FLUO 55W AA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 55 W

  • puissance de lampe acceptée - 55...55 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223118745

Réf. Sonepar

00919300102

Réf. Fournisseur

1982.AA.03

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

puissance du système:

55 W

puissance de lampe acceptée:

55...55 W

PLAFONNIER CARRÉ FLUO 55W AA