Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sedap Atelier - PLAFONNIER ROND FLUO 55W AA - 1983.AA.03

CopieCopie
Sedap Atelier - PLAFONNIER ROND FLUO 55W AA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 55 W

  • puissance de lampe acceptée - 55...55 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660223118899

Réf. Sonepar

00919300104

Réf. Fournisseur

1983.AA.03

Marque

Sedap Atelier

puissance du système:

55 W

puissance de lampe acceptée:

55...55 W

PLAFONNIER ROND FLUO 55W AA