Sedap Atelier - Profil cintre (rayon 2m) 1,25 x 0,60m - 731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage encastré - Oui
hauteur/profondeur - 600 mm
largeur d'encastrement - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919006305
Réf. Fournisseur
731
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
adapté à un montage encastré:
Oui
hauteur/profondeur:
600 mm
largeur d'encastrement:
2000 mm
Profil cintré (rayon 2m) 1,25 x 0,60m