Sedap Atelier - SLIM LINE 0,58 M 9,6 W - 24 V - 1000lm - 788.AA.24

CopieCopie
Sedap Atelier - SLIM LINE 0,58 M 9,6 W - 24 V - 1000lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • hauteur/profondeur - 580 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919007845

Réf. Fournisseur

788.AA.24

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

1000 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

tension nominale (Un):

24...24 V

hauteur/profondeur:

580 mm

SLIM LINE 0,58 M 9,6 W / 24 V - 1000lm