Sedap Atelier - SPOT ENCASTRE COMPACT (avec alimentation) LED IP65 PLATRE NATUREL - 3229.AA.06.830

CopieCopie
Sedap Atelier - SPOT ENCASTRE COMPACT (avec alimentation) LED IP65 PLATRE NATUREL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223181244

Réf. Sonepar

00919318124

Réf. Fournisseur

3229.AA.06.830

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage encastré:

Oui

SPOT ENCASTRE COMPACT (avec alimentation) LED IP65 3000°K PLATRE NATUREL