Sefram - Mesureur d'isolement 10KV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - graphique
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
alimentation en courant - alimentation secteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3831063422136
Réf. Sonepar
00293000444
Réf. Fournisseur
MI3210
Réf. Commerciale
Sefram
indication
graphique
tension d'essai nominale 250 V
Oui
tension d'essai nominale 500 V
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
alimentation en courant
alimentation secteur
tension d'essai nominale 100 V
Oui
tension d'essai nominale ajustable
Oui
mesure de faible résistance
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
0.01...2e+007 MOhm
indication analogique en barres
Non
tension d'essai nominale 2 500 V
Oui
tension d'essai nominale 5 000 V
Oui
tension d'essai nominale 10 kV
Oui
tension d'essai nominale 15 kV
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Oui
mesure de la tension
Oui
essais de para surtension
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
détection de tension externe en mode OFF
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
interface
Oui
Mesure d'isolement sous 10kV.Tension de test réglable à partir de 50V.Mesure de résistance jusqu'à 20 Tohms.Mesures effectuées: résistance, PI, DAR, DD.Mesure de capacité.Fonction test de la tension de claquage diélectrique.
Les Atouts de l'article:
Mesure d'isolement sous 10kVTension de test réglable par incréments 50V, à partir de 50VCourant source de 5mA permettant une charge rapide des capacitésMesure de résistance jusqu'à 20 TohmsMesures effectuées: résistance, PI, DAR, DDMesure de capacitéFonction de test par tension incrémentaleFonction test de la tension de claquage diélectriquePossibilité de définir des séquences de test personnaliséesReprésentation graphique en fonction du temps de la résistanceBoitier robuste pour toutes les applications de terrain (IP65)Affichage LCD panoramique rétro-éclairéAlimentation par accumulateurs rechargeablesTrès grande autonomieLivré avec un lot d'accessoires complet (dont des câbles blindés et le logiciel HV-LINK PRO)Interfaces USB et RS-232 opto-isoléesSécurité: 600V CAT IV