Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sefram - Multimètre numérique de poche 10 000 points TRMS AC+DC. Livré  cordons

Sefram - Multimètre numérique de poche 10 000 points TRMS AC+DC. Livré cordons

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

817050271201

Réf. Sonepar

00293000029

Réf. Fournisseur

BK2712

Réf. Commerciale

Sefram

plage de mesure de la tension max. CA

750 V

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plage de mesure du courant max. CC

10 A

indication

numérique

plus petite résolution, tension alternative

0,001 mV

plus petite résolution, tension continue

0,001 mV

plus petite résolution, courant alternatif

1 µA

plus petite résolution, courant continu

1 µA

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.

66 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

indication analogique en barres

Oui

barres graphes analogiques/logarithmiques

Non

affichage multiple

Non

plage de mesure de la résistance max.

40 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)

Oui

mesure de la température RTD

Non

mesure de la température

Non

mesure de la température TC

Non

mesure de la capacité

Oui

plage de mesure de la capacité max.

40 µF

plus petite résolution, capacité

0,001 µF

mesure de la fréquence

Oui

test de continuité/test de diodes

Oui

tension d'essai nominale 10 V

Non

tension d'essai nominale 50 V

Non

tension d'essai nominale 100 V

Non

tension d'essai nominale 250 V

Non

tension d'essai nominale 500 V

Non

tension d'essai nominale 1 000 V

Non

mesure de longueur de câble

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Non

mesure de puissance et d'énergie

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Non

avec mesure de niveau (dB)

Non

mesure de valeurs relatives

Non

mesure de l'inductance

Non

mesure de conductivité

Non

test de continuité

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

stockage de valeurs maximal

Non

stockage de valeur minimal

Non

mémoire de valeurs de crête

Non

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mesures du facteur de durée

Non

mesure de la vitesse de rotation

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

interface

Non

interface Bluetooth

Non

interface IR

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT III

version anti-déflagration

Non

Multimètre numérique de poche 10 000 points TRMS AC+DC. UDC 1000V, UAC 750V. Courant 10A AC/DC. Résistance 40Mohms. Capacité 40µF. Fréquence. Continuité. Test diode. Gaine aimantée. Gammes automatiques. Livré avec un jeu de cordons

Les Atouts de l'article:

- Mesure des tensions jusqu'à 750V TRMS AC, AC+DC et 1000V DC - Mesure des courants jusqu'à 10A TRMS AC et DC - Mesure de résistance jusqu'à 40Mohms - Mesure de capacité jusqu'à 40µF - Mesure de fréquence jusqu'à 500kHz - Test de continuité avec buzzer - Gammes automatiques - Afficheur rétro-éclairé et bargraph 40 segments - Arrêt automatique - Fonctions: Hold, MIN, MAX, PEAK