Sefram - Pince de courant de fuite TRMS avec fonction de mesure de puissance Bluetooth - MD9273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
équipement de mesure stationnaire - Non
transformateur de mesure de courant externe - Non
plage de mesure - 0...100 A
sortie d'alarme - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063432401
Réf. Sonepar
00293343240
Réf. Fournisseur
MD9273
Marque
Sefram
équipement de mesure stationnaire:
Non
transformateur de mesure de courant externe:
Non
plage de mesure:
0...100 A
sortie d'alarme:
Non
La pince MD9273 est une pince de courant de fuite TRMS AC disposant d'un fonction puissancemètre. Elle dispose également d'une fonction Inrush. Elle est le complément du MW9665 et permet d'envoyer les résultats via la fonction Bluetooth.
Les Atouts de l'article:
Le MD 9273 est la nouvelle extension Bluetooth des testeurs multifonctions MI 3155, MI9665 et MI 3325. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, ils forment une équipe pour mesurer des données à une distance sûre. Les instruments multifonctions peuvent enregistrer le courant d'appel via la mesure de la MD 9273 et afficher les données sous forme de tableau ou de graphique, ou ils peuvent être utilisés pour générer un signal de 128 Hz que le MD 9273 peut filtrer et suivre pour le traçage des câbles. En tant que sonde à distance, elle peut envoyer des données sur le courant, la tension, la puissance et les harmoniques. D'autre part, il s'agit d'un instrument indépendant dont la précision et la construction ont été améliorées et qui dispose de nouvelles fonctions telles que le filtre VFD. Elle peut lire avec précision le courant de fuite TRMS AC d'un système, détecter les pertes dans le système, suggérer les raisons possibles de ces pertes, détecter les harmoniques dans le signal et effectuer des tests de base sur la qualité de l'énergie.
Les Atouts de l'article:
Le MD 9273 est la nouvelle extension Bluetooth des testeurs multifonctions MI 3155, MI9665 et MI 3325. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, ils forment une équipe pour mesurer des données à une distance sûre. Les instruments multifonctions peuvent enregistrer le courant d'appel via la mesure de la MD 9273 et afficher les données sous forme de tableau ou de graphique, ou ils peuvent être utilisés pour générer un signal de 128 Hz que le MD 9273 peut filtrer et suivre pour le traçage des câbles. En tant que sonde à distance, elle peut envoyer des données sur le courant, la tension, la puissance et les harmoniques. D'autre part, il s'agit d'un instrument indépendant dont la précision et la construction ont été améliorées et qui dispose de nouvelles fonctions telles que le filtre VFD. Elle peut lire avec précision le courant de fuite TRMS AC d'un système, détecter les pertes dans le système, suggérer les raisons possibles de ces pertes, détecter les harmoniques dans le signal et effectuer des tests de base sur la qualité de l'énergie.





