Sefram - Pince wattmétrique 1000A AC/DC. Mesure P,Q,S, Bluetooth avec flex en option - MW 3536BF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
type de courant - AC/DC
ouverture de pinces - 45 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Oui
mesure de la tension/CA - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701416000277
Réf. Sonepar
00293000528
Réf. Fournisseur
MW 3536BF
Réf. Commerciale
Sefram
sélection de la plage de mesure:
automatique
type de courant:
AC/DC
ouverture de pinces:
45 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS):
Oui
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Oui
mesure de la résistance:
Oui
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
test de continuité:
Oui
Les Atouts de l'article:
La pince wattmétrique MW3536BF fait partie de la nouvelle famille d'instruments communiquant, avec interface Bluetooth et application (gratuite) pour tablette et smartphone sous Android ou Ios. Vous aurez ainsi accès à de nouvelles fonctionnalités pour l'exploitation de vos mesures. Autres pinces wattmétriques de la même famille: MW3516BF et 3526BF.
10000 points de mesure
Mesure des courants jusqu'à 1000A (AC, DC et TRMS AC+DC) et 3000A avec Flex optionnel SP295 ou SP296
Ouverture de machoire: 45mm
Mesure de tensions TRMS AC+DC jusqu'à 1000V
Mesure de puissance, PF, THD et harmoniques de 1 à 25
Mesure de fréquence et capacité
Indication du sens de rotation des phases
Mesure de courant de démarrage
Mesure de résistance, continuité et test diode
Mesure de température
Mémoire 1000 données
Enregistreur de données (9999 données)
Eclairage de la zone de mesure à l'ouverture des mâchoires
Détecteur de tension sans contact
Afficheur LCD panoramique, rétro-éclairé, avec bargraph
Design et fonctionnalités très innovantes
Fonctions: HOLD, SAMRT HOLD, Min, Max, Moyenne
Interface Bluetooth et application SEFRAM Connect (Android et IoS)
Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III