Sefram - Récepteur localisateur défaut livré seul - MW9520-R

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Récepteur localisateur défaut livré seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur - Non

  • avec récepteur - Oui

  • fonction localisation de câbles - Oui

  • fonction localisation de défauts de gaine de câble - Non

  • fonction localisation de marqueurs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701416002615

Réf. Sonepar

00293201022

Réf. Fournisseur

MW9520-R

Marque

Sefram

émetteur:

Non

avec récepteur:

Oui

fonction localisation de câbles:

Oui

fonction localisation de défauts de gaine de câble:

Non

fonction localisation de marqueurs:

Non

fonction programmation de marqueurs:

Non

avec accessoires:

Non

avec coffret/étui:

Non

avec cadre de contact de mise à la terre:

Non

avec pince de couplage:

Non

Récepteur de remplacement pour le localisateur de câble sous et hors tension MW9520.

Les Atouts de l'article:

Récepteur supplémentaire pour MW9520