Sefram - Sonde pour MW9090
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701416002813
Réf. Sonepar
00293000622
Réf. Fournisseur
9090PROBE
Réf. Commerciale
Sefram
type d'accessoire/pièce détachée
sonde de mesure
technique d'enfichage
4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
capacité de courant
2 A
Sonde pour MW9090
Les Atouts de l'article:
Sonde déporté pour contrôleur d'isolement MW9090