Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Sefram - Testeur bornes recharge véhicule électrique et test des câbles. Controleur IRVE

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement type 2 - Oui

  • simulation du statut du véhicule - Oui

  • simulation de la section de conducteur - Oui

  • affichage du statut de chargement - Oui

  • test connexion PE - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3831063430018

Réf. Sonepar

00293000663

Réf. Fournisseur

A1632

Réf. Commerciale

Sefram

raccordement type 2

Oui

simulation du statut du véhicule

Oui

simulation de la section de conducteur

Oui

affichage du statut de chargement

Oui

test connexion PE

Oui

mesure de résistance de la prise de charge

Oui

sortie de signal

Oui

modèle

appareil portatif

Testeur de bornes de recharge véhicule électrique. Controleur IRVE. Test des EVSE de types 1 et 2. Test des cables de charge des véhicules électriques, modes 2 et 3. Simulation des pilotes de résistance pour émuler le véhicule électrique.

Les Atouts de l'article:

L’analyseur eMobility A1632 est un accessoire spécialement conçu pour le test des bornes de recharge des véhicules électriques. Il est entièrement compatible avec les contrôleurs électriques SEFRAM MI3325 et MW9665. Il permet la prise en charge de la vérification de la sécurité électrique et les tests de fonctionnement des EVSE de types 1 et 2, ainsi que le test des câbles de charge des véhicules électriques (EV) en modes 2 et 3. Il permet également la surveillance de la communication entre la station de charge et le véhicule électrique, pendant la charge. Il est également compatible avec le logiciel MESM pour la création et l'édition de rapports professionnels. La combinaison d’un analyseur A1632 Analyseur eMobility avec les contrôleurs d'installation SEFRAM MW9665 et MI3325 permet de tester les circuits équipés d’un disjoncteur différentiel DDR EV ou DDR EV 6 mA. Il est possible d’effectuer une séquence de test automatique des installations équipées de disjoncteurs différentiels comprenant le test de rampe 6 mA DC et la mesure de l’impédance de boucle (Zs ddr) sans déclenchement des disjoncteurs différentiels DDR EV ou DDR EV 6 mA. Cela rend SEFRAM conforme aux normes IEC 62572 (lorsque des câbles pour véhicules électriques en mode 2 sont utilisés) et à la norme EN 62955 (lorsque des câbles pour véhicules électriques en mode 3 sont utilisés).