Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sefram - Thermomètre 4 entrées 4 afficheur. Thermocouple de type K,J,E,T,N,R,S, Bluetooth

Sefram - Thermomètre 4 entrées 4 afficheur. Thermocouple de type K,J,E,T,N,R,S, Bluetooth

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

  • affichage multiple - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701416000413

Réf. Sonepar

00293000655

Réf. Fournisseur

SEFRAM9816B

Réf. Commerciale

Sefram

indication

numérique

mesure de l'humidité relative de l'air

Non

mesure de l'humidité des matériaux

Non

capteur séparé

Oui

affichage multiple

Oui

thermo-élément type B

Non

thermo-élément type E

Oui

thermo-élément type J

Oui

thermo-élément type K

Oui

thermo-élément type N

Oui

thermo-élément type R

Oui

thermo-élément type S

Oui

thermo-élément type T

Oui

thermo-élément RTD

Non

mesure de la température différentielle

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

interface

Oui

mesure infrarouge

Non

Thermomètre 4 entrées quadruple afficheur.Thermocouple de type K,J,E,T,N,R,S. gamme de -200°C à 1370°C. Interface USB et Bluetooth, mémoire 32000 valeurs.

Les Atouts de l'article:

Compact et facile à utiliser, le SEFRAM 9816B est un thermomètre enregistreur à 4 entrées thermocouple. La béquille sur l'appareil rend facile la visualisation des données lorsque l'enregistreur est posé sur un bureau. Le grand écran LCD rétro-éclairé permet également à l'utilisateur de lire les données dans n'importe quel environnement. Doté d'un module Bluetooth®, il est possible de piloter son appareil à distance via l'application téléchargeable gratuitement.Enregistrement de données 32 000 points par voieCompatible avec thermocouples de type K,J,E,T,N,R et SEnregistrement Min/Max/Moy sur chaque voieFonction calcul T1-T2Fonction alarmeFonction HOLDFonction de rappel pour lire instantanément jusqu'à 100 données sauvegardées manuellementGrand écran LCD rétro-éclairé : visualisation de toutes les voiesMinuterie d'extinction automatique réglableInterface USB, logiciel d'exploitation Windows incluApplication Bluetooth® compatible avec iOS et Android : TESTLINKAccessoires : piles, manuel d'utilisation, mallette de protection, cordon USB, 2 thermocouples de type K, logiciel d'exploitation