Sefram - Thermomètre 4 entrées quadruple afficheur. Thermocouple de type K,J,E,T avec USB - SEFRAM9814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - 0...1370 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
THERMOMETRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701416000666
Réf. Sonepar
00293000654
Réf. Fournisseur
SEFRAM9814
Marque
Sefram
indication:
numérique
plage de mesure:
0...1370 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Oui
affichage multiple:
Oui
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Oui
thermo-élément type J:
Oui
thermo-élément type K:
Oui
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Oui
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Non
mesure infrarouge:
Non
Les Atouts de l'article:
Compact et facile à utiliser, le SEFRAM 9814 est un thermomètre enregistreur à 4 entrées thermocouple. La béquille sur l'appareil rend facile la visualisation des données lorsque l'enregistreur est posé sur un bureau. Le grand écran LCD rétro-éclairé permet également à l'utilisateur de lire les données dans n'importe quel environnement.Enregistrement de données 16 000 points par voieCompatible avec thermocouple de type K,J,E et TEnregistrement Min/Max/Moy sur chaque voieFonction calcul T1-T2Fonction alarmeFonction HOLDFonction de rappel pour lire instantanément jusqu'à 100 données sauvegardées manuellementGrand écran LCD rétro-éclairé : visualisation de toutes les voiesArrêt automatique réglableInterface USB, logiciel d'exploitation Windows incluAccessoires : piles, manuel d'utilisation, mallette de protection, cordon USB, 2 sondes thermocouple de type K, logiciel d'exploitation


