Seifel - Abri de comptage type 5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
matériau - plastique
hauteur - 1900 mm
largeur - 1170 mm
profondeur - 540 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710086982
Réf. Sonepar
00324033040
Réf. Fournisseur
33040
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
montage en saillie
matériau
plastique
hauteur
1900 mm
largeur
1170 mm
profondeur
540 mm
indice de protection (IP)
IP44
Abri de comptage type 5
NoticePDF