Seifel - Abri de comptage type 6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
matériau - plastique
hauteur - 1495 mm
largeur - 2160 mm
profondeur - 540 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710087002
Réf. Sonepar
00324033042
Réf. Fournisseur
33042
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
montage en saillie
matériau
plastique
hauteur
1495 mm
largeur
2160 mm
profondeur
540 mm
indice de protection (IP)
IP44
Abri de comptage type 6