Seifel - Armoire BERMUDES S pour 1 tableau + 1 coffret CIBE mono a gauche - 1P1C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de capot - porte
hauteur - 1000 mm
largeur - 430 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710249295
Réf. Sonepar
00324048633
Réf. Fournisseur
48633
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
installation au sol
matériau du boîtier/corps
aluminium
type de capot
porte
hauteur
1000 mm
largeur
430 mm
profondeur
285 mm
indice de protection (IP)
IP44
type de porte
unique
avec serrure
Oui
épaisseur de matériau du boîtier
2 mm
couleur
autre
numéro RAL
1015
adapté à un parafoudre
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Armoire BERMUDES S - en matière aluminium 20-10e pour 1 tableau 830x250 mm avec un coffret CIBE® positionné sur le côté gauche de l'armoire - 1 porte - 1 compartiment