Seifel - Armoire BPS + AGCP 100 A differentiel + coffret comptage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - armoire de raccordement
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
puissance de raccordement - 60 kVA
indice de protection (IP) - IP44
tension assignée (Ue) - 400 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710205239
Réf. Sonepar
00324080482
Réf. Fournisseur
80482
Réf. Commerciale
Seifel
modèle
armoire de raccordement
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
puissance de raccordement
60 kVA
indice de protection (IP)
IP44
tension assignée (Ue)
400 V
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
810 mm
hauteur
1810 mm
interrupteur général
disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général
100 A
nombre de pôles interrupteur général
4
profondeur
405 mm
Armoire de branchement à puissance surveillée + AGCP 100 A différentiel + coffret comptage