Seifel - Armoire BPS + AGCP 100 A différentiel sans coffret comptage - 80481

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • puissance de raccordement - 60 kVA

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • largeur - 810 mm

  • hauteur - 1810 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710204560

Réf. Sonepar

00324080481

Réf. Fournisseur

80481

Marque

Seifel

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

puissance de raccordement:

60 kVA

tension assignée (Ue):

400 V

largeur:

810 mm

hauteur:

1810 mm

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

405 mm

modèle:

armoire de raccordement

matériau du boîtier/corps:

plastique

interrupteur général:

disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

100 A

nombre de pôles interrupteur général:

4

Armoire de branchement à puissance surveillée + AGCP 100 A différentiel sans coffret de comptage