Seifel - Armoire BPS + AGCP 240 A différentiel + coffret comptage - 80486

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • puissance de raccordement - 250 kVA

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • largeur - 810 mm

  • hauteur - 1810 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710203457

Réf. Sonepar

00324080486

Réf. Fournisseur

80486

Réf. Commerciale

Seifel

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

puissance de raccordement:

250 kVA

tension assignée (Ue):

400 V

largeur:

810 mm

hauteur:

1810 mm

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

405 mm

modèle:

armoire de raccordement

matériau du boîtier/corps:

plastique

interrupteur général:

disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

250 A

nombre de pôles interrupteur général:

4

Armoire de branchement à puissance surveillée + AGCP 240 A différentiel + coffret comptage