Seifel - Armoire EPX-300 - 1P1C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
matériau du boîtier/corps - plastique
type de capot - porte
hauteur - 1000 mm
largeur - 396 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710158801
Réf. Sonepar
00324070453
Réf. Fournisseur
70453
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
installation au sol
matériau du boîtier/corps
plastique
type de capot
porte
hauteur
1000 mm
largeur
396 mm
profondeur
300 mm
indice de protection (IP)
IP44
type de porte
unique
avec serrure
Oui
épaisseur de matériau du boîtier
10 mm
couleur
autre
numéro RAL
1015
adapté à un parafoudre
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Armoire EPX-300 - en matière compound thermoplastique pour 1 tableau 830x250 mm - 1 porte - 1 compartiment