Seifel - Armoire SIGNAL AG 800 (clé vachette n° 3) - 24155

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Armoire SIGNAL AG 800 (clé vachette n° 3)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710053649

Réf. Sonepar

00324100536

Réf. Fournisseur

24155

Marque

Seifel

Armoire SIGNAL AG 800 (clé vachette n°3)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques spécifiques de l'armoire CTS :
- Dimensions extérieures : H 1230 L 990 P 405 mm.
- Dimensions intérieures : H 1215 L 960 P 375 mm.
- 1 compartiment, 1 double porte sur la façade avant.
- Fermeture par bouton papillon sans clé + crémone 3 Pts, ensemble condamné par serrure VACHETTE clé N° 3.
- Joint à lèvre en regard du chant haut de la porte.
- Sur côté droit, boîtier agent avec portillon et serrure.
- Ventilation naturelle par jeu de 6 fentes intégrées hautes et basses sur les côtés..
- Au dos intérieur, 4 pattes avec inserts M6 pour fixation du contrôleur.
- Ceinture basse CTS avec 4 diamétres 20 pour fixation sur socle CTS ou sur radier béton préalablememnt coulé sur site.
- Toit non débordant.
- Indice de protection : IP 44 - IK 10 .
- Coloris : ivoire.