Seifel - Boîtier Cand. FF 52 1CC 10x38 Uni+N+IDR/2+Paraf +bornier 2x4x16 mm² sous coiffe - 19D1501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710279001
Réf. Sonepar
00324000491
Réf. Fournisseur
19D1501
Marque
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
55 mm
longueur de la trappe de visite:
300 mm
nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR):
1
application parafoudre:
Oui
hauteur:
300 mm
largeur:
54 mm
profondeur:
58 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Ensemble (coffret + connectique sous fourreau) destiné à être installé dans le fût d'un candelabre de carré inscrit 52 x 52 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures du coffret FLEXY FAST 52 H 300 x L 54 x P 58 mm
1 parafoudre FLH1-1.5
1 Dispositif de déconnexion automatique IDR/2
1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 4A fournie
Dimensions extérieures du fourreau ISOFAST 56 H 210 x L 70 x P 56 mm équipé d'un crochet arrière
Bornier à 2 étages 4x16 mm² maxi
Conception innovante de la séparation des blocs bornier et protection permettant d'effectuer le raccordement électrique de manière aisée
Système d'accrochage du coffret réglable par crochet


