Seifel - Boîtier Cand. FF 52 2CC 10x38 Uni+N+IDR/2 et born. 2x4x16 mm² sous coiffe - 19D2301

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Boîtier Cand. FF 52 2CC 10x38 Uni+N+IDR/2 et born. 2x4x16 mm² sous coiffe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710279476

Réf. Sonepar

00324102794

Réf. Fournisseur

19D2301

Marque

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

Ens. boIt. candélabre FLEXYFAST 52 +2 CC Uni+N 10x38 avec cart. 4A et 10A fournies et d'un IDR-2 10A-30mA + connectique ISOFAST 56 constituée d'un bornier monobloc à 2x4x16 MM2 sous fourreau - réenclench.t à la mise sous tension (1 fois-j)

Les Atouts de l'article:

Ensemble (coffret + connectique sous fourreau) destiné à être installé dans le fût d'un candelabre de carré inscrit 52 x 52 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures du coffret FLEXY FAST 52 H 300 x L 54 x P 58 mm
1 Dispositif de déconnexion automatique IDR/2
2 coupe-circuits Uni + Neutre 10x38 + cartouches fusibles gG 4A et 10A fournies
Dimensions extérieures du fourreau ISOFAST 56 H 210 x L 70 x P 56 mm équipé d'un crochet arrière
Bornier à 2 étages 4x16 mm² maxi
Conception innovante de la séparation des blocs bornier et protection permettant d'effectuer le raccordement électrique de manière aisée
Système d'accrochage du coffret réglable par crochet