Seifel - Boîtier Cand. FLEXYFAST 52 + 1CC 10x38 Ph+Ph bornier 2x4x16mm² - 12D1002

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Boîtier Cand. FLEXYFAST 52 + 1CC 10x38 Ph+Ph bornier 2x4x16mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710280946

Réf. Sonepar

00324102809

Réf. Fournisseur

12D1002

Marque

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

55 mm

longueur de la trappe de visite:

300 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

300 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

58 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

FLEXYFAST 52 - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit phase/phase avec bornier monobloc à 2 étages monobloc 4x16 mm² + cartouche fusible 4A fournie

Les Atouts de l'article:

Coffret pied de poteau 4x16mm² équipé d'un coupe circuit Phase/Phase