Seifel - Boîtier Cand. FLEXYFAST 52 + 1CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x16mm² - 12D1001

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

03606710274075

Réf. Sonepar

00324102740

Réf. Fournisseur

12D1001

Marque

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

55 mm

longueur de la trappe de visite:

300 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

300 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

58 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

FLEXYFAST 52 - BoItier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec bornier monobloc à 2 étages 4x16 MM2 + cartouche fusible 4A fournie

Les Atouts de l'article:

Le boitier FLEXY FAST 52 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 52 x 52 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures H 300 x L 54 x P 58 mm
Equipé d'un bornier à 2 étages 4x16 mm² maxi
Concept du bornier innovant permettant d'effectuer le raccordement à l'extérieur du boîtier et éviter la torsion des câbles
1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 4A fournie
Système d'accrochage réglable en hauteur
Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections
Passe-fils ajustable à la section du câble

Les Atouts de la gamme:

La gamme de boîtiers de candélabre FLEXYFAST permet le raccordement et le repiquage du réseau d'éclairage public et à la protection du point lumineux.
Cette gamme est dotée d'un bornier monobloc double ou triple selon la version et permet le branchement des câbles sans torsion.
La gamme FLEXYFAST se décline en 2 modèles pouvant recevoir jusqu'à 4 modules d'équipement et répondre ainsi à toutes les configurations :
- Modèle FLEXYFAST 52 compatible avec une ouverture de fût de pied de candélabre de 55 x 300 mm
- Modèle FLEXYFAST 82 compatible avec une ouverture de fût de pied de candélabre de 95 x 500 mm
Matière : Polypropylène
Degrés de protection : IP 44 - IK 08 - Classe II
Coloris : Transparent