Seifel - Boîtier Cand. FLEXYFAST 52 + 1CC 10x38 Uni+N bornier 3x4x16mm² +TFK - 12D1103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710299238
Réf. Sonepar
00324000391
Réf. Fournisseur
12D1103
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
55 mm
longueur de la trappe de visite:
300 mm
application parafoudre:
Non
hauteur:
300 mm
largeur:
54 mm
profondeur:
58 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08