Seifel - Boîtier Cand. FLEXYFAST 52 + 2CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x16mm² - 12D2001

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710274563

Réf. Sonepar

00324000417

Réf. Fournisseur

12D2001

Marque

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

55 mm

longueur de la trappe de visite:

300 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

300 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

58 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

FLEXYFAST 52 - BoItier de candélabre équipé de 2 coupe-circuits 10x38 uni + neutre avec bornier monobloc à 2 étages 4x16 MM2 + cartouches fusibles 4A fournies

Les Atouts de l'article:

Le boitier FLEXY FAST 52 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 52 x 52 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures H 300 x L 54 x P 58 mm
Equipé d'un bornier à 2 étages 4x16 mm² maxi
Concept du bornier innovant permettant d'effectuer le raccordement à l'extérieur du boîtier et éviter la torsion des câbles
2 coupe-circuits Uni + Neutre 10x38 + cartouches fusibles gG 4A fournies
Système d'accrochage réglable en hauteur
Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections
Passe-fils ajustable à la section du câble