Seifel - Boîtier Cand. FLEXYFAST 82 + 1CC 10x38 Ph+Ph bornier 2x4x35 mm² - 11B1002

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Boîtier Cand. FLEXYFAST 82 + 1CC 10x38 Ph+Ph bornier 2x4x35 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 35 mm²

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710290181

Réf. Sonepar

00324000594

Réf. Fournisseur

11B1002

Marque

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

35 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

95 mm

longueur de la trappe de visite:

500 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

400 mm

largeur:

82 mm

profondeur:

82 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

FLEXYFAST 82 - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit phase/phase avec bornier monobloc à 2 étages 4x35 mm² + cartouches fusibles 4A fournies

Les Atouts de l'article:

Coffret pied de poteau 4x35mm² équipé d'un coupe circuit Phase/Phase