Seifel - Boîtier Cand. FLEXYFAST 82 + 1CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x35 mm² - 2A - 11B1009

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Boîtier Cand. FLEXYFAST 82 + 1CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x35 mm² - 2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 35 mm²

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710279155

Réf. Sonepar

00324102791

Réf. Fournisseur

11B1009

Marque

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

35 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

95 mm

longueur de la trappe de visite:

500 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

400 mm

largeur:

82 mm

profondeur:

82 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

FLEXYFAST 82 - BoItier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec bornier monobloc à 2 étages 4x35 MM2 + cartouche fusible 2A fournie

Les Atouts de l'article:

Le boitier FLEXY FAST 82 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 85 x 85 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures H 400 x L 82 x P 82 mm
Equipé d'un bornier à 2 étages 4x35 mm² maxi
Concept du bornier innovant permettant d'effectuer le raccordement à l'extérieur du boîtier et éviter la torsion des câbles
1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 2A fournie
Système d'accrochage réglable en hauteur
Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections
Passe-fils ajustable à la section du câble