Seifel - Boîtier Cand. FLEXYFAST 82 + 3CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x35 mm² - 11B3001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 35 mm²
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710276574
Réf. Sonepar
00324000385
Réf. Fournisseur
11B3001
Marque
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
35 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
95 mm
longueur de la trappe de visite:
500 mm
application parafoudre:
Non
hauteur:
400 mm
largeur:
82 mm
profondeur:
82 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Le boitier FLEXY FAST 82 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 85 x 85 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures H 400 x L 82 x P 82 mm
Equipé d'un bornier à 2 étages 4x35 mm² maxi
Concept du bornier innovant permettant d'effectuer le raccordement à l'extérieur du boîtier et éviter la torsion des câbles
3 coupe-circuits Uni + Neutre 10x38 + cartouches fusibles gG 4A fournies
Système d'accrochage réglable en hauteur
Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections
Passe-fils ajustable à la section du câble


