Seifel - Boîtier cand. GF60 2CC 10x38 Uni+N+IDR/2+Paraf. +bornier 2x4x16 mm² sous coiffe - 19S1501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710286931
Réf. Sonepar
00324000549
Réf. Fournisseur
19S1501
Marque
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
65 mm
longueur de la trappe de visite:
350 mm
nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR):
1
application parafoudre:
Oui
hauteur:
323 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
72 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Ensemble (Fourreau ISOFAST 56 + Boitier Gridfast Evolution équipé d'une protection)Raccordement sur bornier 16 mm² maxi


