Seifel - Boitier Cand. GRIDFAST + 1CC 10x38 Ph-Ph bornier 3x4x16mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
matériau - polypropylène (PP)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710290259
Réf. Sonepar
00324000599
Réf. Fournisseur
17T1002
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
dans le candélabre
avec minuterie
Non
section de câble max.
16 mm²
couleur
incolore
matériau
polypropylène (PP)
indice de protection (IP)
IP44
largeur de la trappe de visite
65 mm
longueur de la trappe de visite
350 mm
application parafoudre
Non
hauteur
323 mm
largeur
60 mm
profondeur
72 mm
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
GRIDFAST® Evolution - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit phase-phase avec bornier triple 4x16 mm² + cartouches fusibles 4A fournies