Seifel - Boitier Cand. GRIDFAST + 1CC 10x38 Uni+N + 1 paraf. + TFK bornier 2x4x16mm2 - 2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
matériau - polypropylène (PP)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710303522
Réf. Sonepar
00324103035
Réf. Fournisseur
17S1008
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
dans le candélabre
avec minuterie
Non
section de câble max.
16 mm²
couleur
incolore
matériau
polypropylène (PP)
indice de protection (IP)
IP44
largeur de la trappe de visite
65 mm
longueur de la trappe de visite
350 mm
application parafoudre
Oui
hauteur
323 mm
largeur
60 mm
profondeur
72 mm
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
GRIDFAST® Evolution - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + 1 parafoudre type 2-3 avec bornier séparable à 2 étages 4x16 mm² + un bornier TFK débrochable 2 pôles pour DRIMER + cartouche fusible 2A fournie