Seifel - Boîtier Cand. GRIDFAST 60 BS13 +1CC 10x38 Uni+N + 1 IDR/N + bornes 3x4x16 mm² - 81339

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710297685

Réf. Sonepar

00324000363

Réf. Fournisseur

81339

Marque

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

65 mm

longueur de la trappe de visite:

350 mm

nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR):

1

application parafoudre:

Non

hauteur:

323 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

72 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

GRIDFAST 60 BS13 - BoItier de candélabre équipé d'un CC 10x38 U+N + 1 IDR-N 10A-30 mA et d'un bornier tétrapolaire constitué de 4 bornes simples - raccord.t 3x16 MM2 maxi - cartouche fournie - Réencl.t svt 3 tentatives (15 mn - 30 mn - 1h)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :
Le boitier GRIDFAST 60 BS13 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 60 x 75 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures H 323 x L 60 x P 72 mm
Equipé d'un bornier tétrapolaire constitué de 4 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 mm² maxi
Concept innovant : Bornes individuelles clipables sur rail DIN pour une mise en œuvre simple et rapide
1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 4A fournie
1 Dispositif de déconnexion automatique IDR/N
Système d'accrochage réglable en hauteur
Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections