Seifel - Boîtier Cand. GRIDFAST 60 BS13 +2CC 10x38 Uni+N + bornes 3x4x16 mm² - 48707

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710299467

Réf. Sonepar

00324102994

Réf. Fournisseur

48707

Marque

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

65 mm

longueur de la trappe de visite:

350 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

323 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

72 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

GRIDFAST 60 BS13 - BoItier de candélabre équipé de 2 coupe-circuits 10x38 uni + neutre et d'un bornier tétrapolaire constitué de 4 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 MM2 maxi - cache et cartouches fusibles 4A fournies

Les Atouts de l'article:

Le boitier GRIDFAST 60 BS13 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 60 x 75 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures H 323 x L 60 x P 72 mm
Equipé d'un bornier tétrapolaire constitué de 4 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 mm² maxi
Concept innovant : Bornes individuelles clipables sur rail DIN pour une mise en œuvre simple et rapide
2 coupe-circuits Uni + Neutre 10x38 + cartouches fusibles gG 4A fournies
Système d'accrochage réglable en hauteur
Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections