Seifel - Boîtier Cand. GRIDFAST 60 BS13 +3CC 10x38 Uni+N + bornes 3x4x16 mm² - 48708
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710299306
Réf. Sonepar
00324102993
Réf. Fournisseur
48708
Marque
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
65 mm
longueur de la trappe de visite:
350 mm
application parafoudre:
Non
hauteur:
323 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
72 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Le boitier GRIDFAST 60 BS13 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 60 x 75 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures H 323 x L 60 x P 72 mm
Equipé d'un bornier tétrapolaire constitué de 4 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 mm² maxi
Concept innovant : Bornes individuelles clipables sur rail DIN pour une mise en œuvre simple et rapide
3 coupe-circuits Uni + Neutre 10x38 + cartouches fusibles gG 4A fournies
Système d'accrochage réglable en hauteur
Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections


