Seifel - Boitier Cand. GRIDFAST capot haut + 1Disj 16A-30mA bornier 2x4x16mm2

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

  • matériau - polypropylène (PP)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

03606710280724

Réf. Sonepar

00324000503

Réf. Fournisseur

17U0401

Réf. Commerciale

Seifel

mode de pose

dans le candélabre

avec minuterie

Non

section de câble max.

16 mm²

couleur

incolore

matériau

polypropylène (PP)

indice de protection (IP)

IP44

largeur de la trappe de visite

65 mm

longueur de la trappe de visite

350 mm

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

application parafoudre

Non

hauteur

323 mm

largeur

60 mm

profondeur

72 mm

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

GRIDFAST® Evolution - Boîtier de candélabre capot haut équipé d'un disjoncteur différentiel 16A-30mA et d'un bornier séparable à 2 étages 4x16 mm²