Seifel - Boîtier cand. Mini CPLUM 1CC 10x38 Uni+N et bornier 2x4x16 mm² sous coiffe - 16J1001

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Boîtier cand. Mini CPLUM 1CC 10x38 Uni+N et bornier 2x4x16 mm² sous coiffe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710275607

Réf. Sonepar

00324000454

Réf. Fournisseur

16J1001

Marque

Seifel

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

55 mm

longueur de la trappe de visite:

300 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

170 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

56 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Ensemble boItier de candélabre MINI CPLUM équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec cartouche fusible 4A + connectique ISOFAST 56 constituée d'un bornier à perforation d'isolant à 2 étages 4x16 MM2 sous fourreau

Les Atouts de l'article:

Ensemble (coffret + connectique sous fourreau) destiné à être installé dans le fût d'un candelabre de carré inscrit 55 x 55 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures du coffret MINI CPLUM H 155 x L 50 x P 56 mm
Protection 1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 4A fournie
Dimensions extérieures du fourreau ISOFAST 56 H 210 x L 56 x P 70 mm équipé d'un crochet arrière
Bornier à 2 étages 4x16 mm² maxi à perforation d'isolant
Conception innovante de la séparation des blocs bornier et protection permettant d'effectuer le raccordement électrique de manière aisée
Système d'accrochage du coffret réglable par crochet