Seifel - Boîtier Cand. PERFOFAST 52 + 1CC 10x38 Uni+N+IDR/2 bornier 2x4x16mm² - 13J1301

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710274785

Réf. Sonepar

00324000428

Réf. Fournisseur

13J1301

Marque

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

55 mm

longueur de la trappe de visite:

300 mm

nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR):

1

application parafoudre:

Non

hauteur:

300 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

58 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

PERFOFAST 52 - BoItier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + 1IDR-2 10A-30mA avec bornier à perfo d'isolant à 2 étages 4x16 MM2+ cartouche fusible 10A fournie - Réenclenchement à la mise sous tension (1 fois par jour)

Les Atouts de l'article:

Le boitier PERFOFAST 52 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 52 x 52 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures H 300 x L 54 x P 58 mm
Equipé d'un bornier à 2 étages 4x16 mm² maxi à perforation d'isolant
Raccordement du câble lanterne sur bornier amovible, équipé de points de contrôle VAT
1 Dispositif de déconnexion automatique IDR/2
1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 10A fournie
Système d'accrochage réglable en hauteur
Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections
Passe-fils ajustable à la section du câble