Seifel - Boîtier Cand. PERFOFAST 72 + 1CC 10x38 Ph+N bornier 2x4x25mm² - 2A - 14K1003

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Boîtier Cand. PERFOFAST 72 + 1CC 10x38 Ph+N bornier 2x4x25mm² - 2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 25 mm²

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710281813

Réf. Sonepar

00324102818

Réf. Fournisseur

14K1003

Marque

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

25 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

75 mm

longueur de la trappe de visite:

500 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

360 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

80 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

PERFOFAST 72 - BoItier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 phase + neutre avec bornier à perforation d'isolant à 2 étages 4x25 MM2 + cartouche fusible 2A fournie

Les Atouts de l'article:

Le boitier PERFO FAST 72 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 80 x 80 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures H 360 x L 70 x P 80 mm
Equipé d'un bornier à 2 étages 4x25 mm² maxi à perforation d'isolant
Raccordement du câble lanterne sur bornier amovible, équipé de points de contrôle VAT
1 coupe-circuit Phase + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 2A fournie
Système d'accrochage réglable en hauteur
Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections