Seifel - Boîtier Cand. PERFOFAST 72 + 1CC 10x38 Uni+N+Parafoudre bornier 2x4x25mm² - 14K1501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 25 mm²
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710275119
Réf. Sonepar
00324000441
Réf. Fournisseur
14K1501
Marque
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
25 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
75 mm
longueur de la trappe de visite:
500 mm
application parafoudre:
Oui
hauteur:
360 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
80 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Le boitier PERFO FAST 72 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 80 x 80 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures H 360 x L 70 x P 80 mm
Equipé d'un bornier à 2 étages 4x25 mm² maxi à perforation d'isolant
Raccordement du câble lanterne sur bornier amovible, équipé de points de contrôle VAT
1 parafoudre type 2/3
1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 4A fournie
Système d'accrochage réglable en hauteur
Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections


