Seifel - Boîtier Cand. STREETBOX L + 1CC 10x38 Ph+Ph bornier 3x4x35mm² + cache - 80233
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polycarbonate (PC)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 35 mm²
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710202443
Réf. Sonepar
00324020244
Réf. Fournisseur
80233
Marque
Seifel
matériau:
polycarbonate (PC)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
35 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
75 mm
longueur de la trappe de visite:
380 mm
application parafoudre:
Non
hauteur:
340 mm
largeur:
67 mm
profondeur:
96 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Le boîtier StreetBox L est destiné à être installé dans un fût de candélabre de diamètre intérieur 110 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures : H 340 x L 67 x P 86mm
Equipé d'un bornier 3 étages 4 x 35mm² maxi
1 coupe circuit 2P (Ph, Ph) 10 x 38 + cartouche fusible 4A
Fusibles gG 4A fournis
Système d'accrochage réglable en hauteur


