Seifel - Boîtier Cand. STREETBOX L BS13 + 2CC 10x38 Uni+N bornes 3x4x16mm² + Terre - 48744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polycarbonate (PC)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 35 mm²
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
STREETBOX BS13
Voir tous les produits de cette sérieEAN
03606710299382
Réf. Sonepar
00324000367
Réf. Fournisseur
48744
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
polycarbonate (PC)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
35 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
75 mm
longueur de la trappe de visite:
380 mm
application parafoudre:
Non
hauteur:
340 mm
largeur:
67 mm
profondeur:
96 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08